Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart-Netzteil, 150 W (4,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart-Netzteil, 150 W (4,5 mm)
HP Smart-Netzteil, 150 W (4,5 mm)
Artikel-Nr.:
     C2572-W2F74AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2F74AA
EAN/GTIN:
     889899263891
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Senken Sie den Akkuverbrauch, steigern Sie die Produktivität und profitieren Sie von unterbrechungsfreier Stromversorgung für Ihr HP ZBook. Wählen Sie HP Dockingstationen[1] mit HP 150 W Smart-AC-Adapter.

Einfachheit

Verbinden Sie ein Ende des Adapters mit Ihrer HP Mobile Workstation oder HP Docking Station[1] und stecken Sie das andere Ende in eine normale Steckdose. Der Lieferumfang umfasst ein Smart-Kabel (4,5 mm auf 7,4 mm), sodass ein Adapter für neue und vorhandene Plattformen genutzt werden kann.

Ihr ständiger Begleiter

Überall einsatzbereit. Der kompakte, zuverlässige Adapter passt problemlos in Ihre Notebook-Tragetasche und ist 50 % leichter als das Vorgängermodell.

Problemloses Laden

Erhalten Sie einen Adapter, der die richtige elektrische Stromstärke für Ihre HP Mobile Workstation oder HP Docking Station erkennt und reguliert.[1]

Support der Extraklasse

Mehr Sicherheit durch einjährige Herstellergarantie.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
90-265 V
Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Ausgangsleistung:
150 W
Ausgangsspannung:
19.5 V
Eingangsstrom:
2.7 A
Effizienz:
88 %
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP ZBook Studio G3 HP ZBook 15 G3 HP ZBook 15u G
Breite:
15 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
320 g
Produktfarbe:
Schwarz
Verbindungstyp:
4.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.