Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
HP LaserJet Pro M28w Laser A4 600 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     C2572-W2G55A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2G55A#B19
EAN/GTIN:
     190781160502
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Profitieren Sie von der produktiven Leistung eines MFP, der zu Ihrem Platzbedarf und Budget passt. Drucken, scannen, kopieren und erzeugen Sie Druckergebnisse in Profiqualität. Einfaches Drucken und Scannen über Ihr Smartphone.[2]
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Brief
Umschlaggrößen:
10, C5, DL
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 1000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCLm, PWG, URF
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Speicherkapazität:
32 MB
RAM-Speicher maximal:
32 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
500 MHz
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Verpackungsbreite:
398 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
306 mm
Paketgewicht:
6900 g
Breite:
360 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe:
197 mm
Gewicht:
5400 g
Mitgelieferte Software:
HP Device Experience HP Web Services Assist HP Product Improvement Study
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP Management-Tools:
HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility
Mitgelieferte HP Software:
HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Product Improvement Study
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
TWAIN-Version:
2,1
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 400 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
10.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
365 W
Energieverbrauch (bereit):
2.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.6 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.456 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8.2 s
Druckränder:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp a4 multifunktionsdrucker laser, laserdrucker, hp laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.