Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z9+ 24 Zoll PostScript®-Drucker
Artikel-Nr.:
     107-380901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W3Z71A
EAN/GTIN:
     192018667662
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Drucken Sie professionelle Fotos 2,5-mal schneller[4] – ohne Qualitätsverluste. Reduzieren Sie die Nachbearbeitungszeit um bis zu 20 % – mit dem ersten Drucker, der über eine integrierte vertikale Schneidevorrichtung verfügt.[3] Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit den neuen Tools im HP Applications Center.[5]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Steuerung:
Berührung
Speicherkapazität:
4096 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
33 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Zertifizierung:
ErP WEEE RoHS REACH EPEAT Silver
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
4
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3
Randloser Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (beste Qualität):
3.7 m²/h
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
6.9 m²/h
Druckköpfe:
5
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
1293 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
998 mm
Gewicht:
72000 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
30 % recycelter Haushaltskunststoff; Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über HP Planet Partners; Branchenweit höchste WIR Print Permanence-Bewertungen; Kompatibel mit FSC®-zertifizierten HP Großformat-Druckmaterialien und HP Leinwand satiniert (recycelt) sowie einer Reihe von recycelbaren HP Medien mit einem Rücknahmeprogramm; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
610 x 1676 mm
Medientypen für das Papierfach:
Kunstpapier, Banner, Bondpapier, beschichtetes Papier, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
135 mm
Rollenpapier:
Ja
Touchscreen:
Ja
Verpackungsbreite:
1440 mm
Verpackungstiefe:
766 mm
Verpackungshöhe:
718 mm
Paketgewicht:
102000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.708,39*
€ 2.737,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.039,01*
€ 3.065,74*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.088,95*
€ 3.116,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.208,17*
€ 3.237,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.465,42*
€ 3.495,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,12*
€ 3.257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,80*
€ 3.250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,84*
€ 3.231,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,52*
€ 3.225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.708,39*
€ 3.222,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.