Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite x2 Privacy Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Elite x2 Privacy Screen
HP Elite x2 Privacy Screen
Artikel-Nr.:
     C2572-W7C36AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W7C36AA
EAN/GTIN:
     889899558904
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie mit dem HP Elite x2 Privacy Screen[1] die Daten auf dem Bildschirm Ihres Ihr HP Elite x2 vor neugierigen Blicken. Der Privacy Screen unterstützt alle interaktiven Touchscreen-Funktionen.

Merkmale
Perfekte Bilder

Mit dem Bildschirm behalten Sie den visuellen Überblick, und der Touchscreen-Display mit Privacy Filter optimiert Ihre Interaktivität. Er verhindert, dass andere Personen im Vorbeigehen einen Blick auf Ihre Arbeit werfen können, da er die Sicht auf dem Bildschirm aus der Peripherie versperrt.

Widerstandsfähiges Design

Der kratzfeste Filter ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken und bietet zusätzliche Widerstandsfähigkeit.

Einfache Anwendung

Bringen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Klebestreifen auf dem Bildschirm Ihres HP Elite x2 an, und nutzen Sie sie bei Bedarf.

Kein Schneiden, keine Formatänderung erforderlich.

Kompakte Größe und abgerundeter Bildschirm, über den Sie störungsfrei auf Ihre Kamera, Ihre Lautsprecher und Daten zugreifen können.

Support der Extraklasse

Die einjährige begrenzte HP Garantie gibt Ihnen Sicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Höhe:
209 mm
Gewicht:
22 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
3:2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.