Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
HP Monitore
>
Artikel
HP 2010i 20 inch Diagonal LCD Monitor 50,8 cm (20 Zoll) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-WC030AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
WC030AA
EAN/GTIN:
884962981955
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Sie reduzieren Ihren Energieverbrauch und haben mehr Spaß mit dem flexiblen 20" HP 2010i Monitor. Aufgrund des schlanken, modernen Designs, der ergonomischen Funktionen und der herausragenden Bildschärfe eignet er sich ideal für das Spielen zuhause, das Anschauen von Filmen und das Surfen im Web.
Filme, Fotos und Spiele, wie Sie sie noch nie gesehen haben
• Dank des dynamischen Kontrastverhältnisses von 15.000:1 und der 1600 x 900 HD-Ready-Auflösung erhalten Sie eine brillante Breitbilddarstellung. Das 16:9-Bildformat eignet sich ideal zum Anschauen von Filmen, und die Reaktionszeit von 5 ms reduziert verschwommene Bilder.
Energiesparfunktionen
• Mit Rücksicht auf die Umwelt ist der HP 2010i LCS-Monitor ENERGY STAR® zertifiziert und hat dank des Bedienfelds mit zwei LEDs einen geringeren Stromverbrauch. Sie sparen sowohl Geld als auch Strom ohne Einschränkungen bei der Bildqualität.
Intelligentes Design, komfortable Anzeige
• Der neig- und schwenkbare HP 2010i Monitor bietet höchsten Sichtkomfort, während QuickView-Modi die Darstellung von Videos, Fotos und Spielen optimieren. Ein schlankes Profil und integrierte Lautsprecher sorgen für viel freien Platz auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
7200 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Plug:
Ja
Anzeigebewegungswinkel:
Swivel; Tilt angle: -5 to +25 degrees
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
502 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
183 mm
Höhe (ohne Standfuß):
372 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, C-tick (Australia), BSMI (Taiwan), CCC (China), KCC (South Korea), NOM (Mexico), GOST (Russia), BNCI, Argentina, SEMKO, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7), ENERGY STAR
Konformität mit Industriestandards:
ISO 13406-2, ETL, FCC approval, MPR-II, NOM, CE Marking, CISPR, VCCI, GOST (Russia), BNCI, SEMKO, Microsoft Windows certified (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Vista and Microsoft Windows 7)
Display:
LCD
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
568 x 171 x 450 mm
Energiebedarf:
Internal AC adapter; Power consumption: 28 W maximum; Standby mode: 1 W
Sicherheit Eigenschaften:
Kensington lock (sold separately)
Lautsprecher und Mikrofon:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Empfohlene Auflösung:
All VESA modes up to 1600 x 900 @ 60Hz (native recommended)
Videoeingang:
1 15-pin mini D-sub analog VGA; HDMI and DVI-D with HDCP
Multimedia:
Integrated active speakers (2 x 2W per channel) with HP Power Sound and front volume control
Benutzerkontrollen:
Brightness; Contrast; Colour; Image Control; OSD Control; Management; Information; Factory Reset; Source Control; Exit; Languages
Bildschirmdiagonale:
20 Zoll
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1000:1
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
15000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.276 x 0.276 mm
Vertikaler Scanbereich:
76 Hz
Abtastraten:
50 to 76 Hz vertical, 24 to 83 kHz horizontal
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp monitor 20"
,
hp monitore
,
hp bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,07*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 27,18*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 54,16*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,32*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 87,96*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 19,75*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen