Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 302 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     6963-x4d37ae
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X4D37AE
EAN/GTIN:
     190780475898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für den Druck von Fotos und alltäglichen Dokumenten in Laborqualität mit konsistenten, hochwertigen Ergebnissen für den Privatgebrauch, Schule und Beruf.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1104 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
190780475904
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
15 - 32 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP 302 Druckerpatronen funktionieren mit: HP DeskJet 3630, 3639 HP ENVY 4520, 4524, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3831, 3833, 3835, 4650, 4652, 4655, 5220, 5230
Seitenergebnis schwarze Tinte:
170 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
150 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen schwarze Tinte:
3.5 ml
Volumen Farbtinte:
4 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
X4D37AE
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
63 g
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
110 g
Packungsinhalt:
2 Druckerpatronen

Kompatible Geräte:
HP:
DeskJet 1110; DeskJet 1112; DeskJet 2100 Series; DeskJet 2130; DeskJet 2132; DeskJet 2134; DeskJet 2136; DeskJet 3630; DeskJet 3630 Series; DeskJet 3631; DeskJet 3632; DeskJet 3633; DeskJet 3634; DeskJet 3635; DeskJet 3636; DeskJet 3637; DeskJet 3638; DeskJet 3639; Envy 4520 e-All-in-One; Envy 4520 Series; Envy 4521 e-All-in-One; Envy 4522 e-All-in-One; Envy 4524 e-All-in-One; Envy 4525 e-All-in-One; Envy 4526 e-All-in-One; Envy 4527 e-All-in-One; Envy 4528 e-All-in-One; OfficeJet 3800 Series; OfficeJet 3830; OfficeJet 3831; OfficeJet 3832; OfficeJet 3833; OfficeJet 3834; OfficeJet 3835; OfficeJet 3836; OfficeJet 3838; OfficeJet 4650; OfficeJet 4650 Series; OfficeJet 4654; OfficeJet 4655; OfficeJet 4656; OfficeJet 4657; OfficeJet 4658; OfficeJet 5200 Series; OfficeJet 5220; OfficeJet 5230; OfficeJet 5232
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,91*
€ 36,63*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,18*
€ 36,65*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,22*
€ 36,80*
2 Tage
756
pro Stück
€ 4,15*
ab € 29,02*
€ 36,94*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 29,47*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.