Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
HP In-Ohr-Kopfhörer 150 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-X7B04AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     X7B04AA
EAN/GTIN:
     190780030257
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Mit diesem schwarzen In-Ohr-Kopfhörer inklusive praktischem Inline-Mikrofon verbessern Sie das Klangerlebnis und haben die Hände immer frei.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Warentarifnummer (HS):
85183000
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
37 mm
Paketgewicht:
62 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Extra Ohrknöpfe:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Typ Steuereinheit:
SCR-Steuereinheit
Kabellänge:
1.1 m
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Mikrofon-Typ:
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.