Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
HP Latex 700 W Printer Großformatdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-Y0U23A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y0U23A#B19
EAN/GTIN:
     194441547764
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Drucken Sie Weiß ganz unkompliziert. Begeistern Sie Ihre Kunden mit fantastischen Farben (bis zu 31 m²/h für den Außenbereich)[2]. Und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen in Sachen Nachhaltigkeit: keine Luftschadstoffe (HAPs)[3], geruchlose Drucke[4], Patronen aus lokal recycelbarem Eco-Carton[5], Druck auf umweltschonenden Materialien.[6]

Dynamische Sicherheit
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Produkt-Haftungsausschluss
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL www.hp.com/learn/ds
Weitere Informationen:
Breite:
2583 mm
Tiefe:
852 mm
Höhe:
1402 mm
Gewicht:
267000 g
Verpackungsbreite:
2800 mm
Verpackungstiefe:
1130 mm
Verpackungshöhe:
1270 mm
Paketgewicht:
368000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.665,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.923,76*
€ 29.659,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24.850,08*
€ 29.571,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.665,27*
€ 29.351,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.