Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externer DVD-RW-Schreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Externer DVD-RW-Schreiber
HP Externer DVD-RW-Schreiber
Artikel-Nr.:
     C2572-Y3T76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y3T76AA
EAN/GTIN:
     190780367278
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Breite:
144 mm
Tiefe:
137.5 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
200 g
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
Warentarifnummer (HS):
84717030
Verpackungsbreite:
188 mm
Verpackungstiefe:
169 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
370 g
Produktfarbe:
Schwarz
Lademechanismus:
Vorderseite
HP-Segment:
Business
Zweck:
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-RW
Schnittstelle:
USB & FireWire
Unterstützte Medien:
CD, DVD
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, Notebook DVD-Laufwerk, hp usb dvd brenner, dvd drives, hp dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.