Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Y3Z17A Großformat Medium 30,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Y3Z17A Großformat Medium 30,5 m
HP Y3Z17A Großformat Medium 30,5 m
Artikel-Nr.:
     C2572-Y3Z17A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y3Z17A
EAN/GTIN:
     848412018462
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier 914 mm x 30,5 m
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
30.5 m
Rollenbreite:
914 mm
Druckmedien - Stärke:
9.8 µm
Druckmediengewicht:
220 g/m²
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.