Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
HP Pro x2 612 G2 Retail Solution mit Retail-Hülle
Artikel-Nr.:
     C2572-Y6A84EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y6A84EA
EAN/GTIN:
     191628943227
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Sorgen Sie an der Theke für ein besseres Kundenerlebnis und steigern Sie Ihre operative Effizienz mit der HP MX12 Retail Solution – sie kombiniert ein Windows-Tablet der Business-Klasse mit einer für den Einzelhandel optimierten Hülle und einer Dockingstation.

Vielseitigkeit für Ihr Unternehmen

Nutzen Sie das Gerät als elegante, kompakte und fest installierte POS-Lösung, wenn Sie die HP Retail-Erweiterungsstation anschließen und auf Peripheriegeräte für den Einzelhandel zugreifen, oder docken Sie es ab und nutzen es mobil, wenn die Umstände es erfordern.

Damit Ihr Unternehmen und Ihre Kunden dynamisch bleiben

Bewältigen Sie tägliche Aufgaben im gesamten Unternehmen – von der Bestandsaufnahme bis hin zum Verkauf – mit dem leistungsstarken Intel® Prozessor des HP Pro x2 612. Der große Bildschirm mit einer Diagonale von 30,48 cm (12 Zoll) unterstützt Ihre Produktivität, da alle benötigten Informationen gleichzeitig angezeigt werden.

Mehr Platz für Umsatz

Nutzen Sie den verfügbaren Thekenplatz bestmöglich mit einer kompakten, platzsparenden und höhenverstellbaren Lösung mit kippbarem Doppelscharnier-Arm, damit Ihr Verkaufspersonal bequem arbeiten kann. Dank der internen Stromversorgung sieht Ihr Arbeitsplatz immer aufgeräumt aus.

Sicherheit für Ihre Lösung und wichtige Informationen

Eingebaute Sicherheitsfunktionen auf dem HP Pro x2 612 Retail umfassen Fingerabdruck- und Smartcard-Leser sowie HP Sure Start mit Dynamic Protection, um böswillige BIOS-Angriffe auf das Tablet zu erkennen, es davor zu schützen und das BIOS wiederherzustellen.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics
Breite:
300 mm
Tiefe:
213.8 mm
Höhe:
91 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Speicherkapazität:
4 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Prozessor:
4410Y
Prozessor-Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
2 MB
Prozessor-Threads:
4
Stromversorgung:
45 W
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,79*
€ 2.436,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,00*
€ 2.416,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,45*
€ 2.328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,76*
€ 2.272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,30*
€ 2.226,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.