Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA-SSD, 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA-SSD, 2 TB
HP SATA-SSD, 2 TB
Artikel-Nr.:
     C2572-Y6P08AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y6P08AA
EAN/GTIN:
     190780530047
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit dem HP SATA SSD, 2 TB werden das Starten, Abschalten, und Laden von Anwendungen sowie die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen insgesamt erheblich beschleunigt und verbessert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Metallisch, Silber
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Schnittstelle:
SATA
Komponente für:
PC
HP-Segment:
Business
Breite:
63.6 mm
Höhe:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,28*
€ 1.965,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,45*
€ 1.954,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,55*
€ 1.879,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,08*
€ 1.827,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,97*
€ 1.767,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.