Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Business-Slim-Smart Card-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Business-Slim-Smart Card-Tastatur
HP Business-Slim-Smart Card-Tastatur
HP Business-Slim-Smart Card-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-Z9H48AA#B13
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z9H48AA#B13
EAN/GTIN:
     190780958872
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Card Reader

Steigern Sie Ihre Produktivität, treffen Sie eine stilvolle IT-Entscheidung und profitieren Sie von integrierten Sicherheitsfunktionen der HP USB-Slim-Smart-Card-Tastatur, die über ein integriertes Smart-Card-Lesegerät verfügt und als Ergänzung der neuesten HP Business-PCs entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440.6 x 144.5 x 18.9 mm
Tastaturgewicht:
600 g
Tiefe:
440.6 mm
Höhe:
18.9 mm
Breite:
144.5 mm
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Ursprungsland:
China
USB-Stecker:
USB Typ-A
Kabellänge:
1.8 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.