Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645029836
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645029836
EAN/GTIN:
     4049645029836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Spiralgeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
32 mm
SORT:
10050
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.25 Inch
Marke:
CLAMP
Zwischenüberschriftshilfe:
Dichtschelle passend zu AIRDUC® 356 Schläuchen mit einem Ø-Innen < 50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.