Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 100mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 100mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223
Schrumpfschlauch, zum Verbinden von Schläuchen / Stutzen; L = 100mm; Ø 50-70mm; CONNECT 223
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645030818
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030818
EAN/GTIN:
     4049645030818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch zum Verbinden von Schläuchen untereinander oder von Schlauch und Stutzen Eigenschaften:
  • passt sich beliebig jeder Oberflächenkontur an
  • leicht und schnell montierbar
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
50-70 mm
Schrumpfbereich (in):
1.36 - 3.35 Inch
SORT:
81
Temp. max. Celsius:
125
Schrumpfbereich:
35-85 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Muffenlänge ca.:
100 mm
Muffenlänge ca. (in):
3.94 Inch
Marke:
CONNECT
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.97-2.76 Inch
Spannbereich:
100 mm
VPE_STK:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,48* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.