Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 70mm; CONNECT 241 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 70mm; CONNECT 241 FOOD
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 70mm; CONNECT 241 FOOD
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 70mm; CONNECT 241 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645033994
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645033994
EAN/GTIN:
     4049645033994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Schraubverbinder Spiralschlauch
muffe industriesauger
Weiche Muffe zum Aufschieben auf Stutzen oder Einschieben in Rohre, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Marke:
CONNECT
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.73 Inch
Empfohlene Stutzenlänge inch:
2.05 Inch
Gesamtlänge (in):
3.94 Inch
Gesamtlänge mm:
100 mm
Temp. max. Celsius:
90
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.76 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 356
Einschraubtiefe Schlauch:
44 mm
Empfohlene Stutzenlänge:
52 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
70 mm
SORT:
780
Gewicht lbs./pcs.:
0.33 lbs./pcs.
Empfohlener Stutzen-Ø:
70 mm
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
2.76 Inch
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht_KG_Stck:
0,150 kg / Stk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.