Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 250mm; CONNECT 241 FOOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 250mm; CONNECT 241 FOOD
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 250mm; CONNECT 241 FOOD
Weiche Muffe, lebensmittelecht, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 250mm; CONNECT 241 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034472
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034472
EAN/GTIN:
     4049645034472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Schraubverbinder Spiralschlauch
muffe industriesauger
Weiche Muffe zum Aufschieben auf Stutzen oder Einschieben in Rohre, lebensmittelecht Anwendungen:
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht lbs./pcs.:
3.31 lbs./pcs.
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
250 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Einschraubtiefe Schlauch:
90 mm
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
9.84 Inch
SORT:
850
Zwischenüberschriftshilfe:
Aufschraubbar | Passend zu Schlauch 356
Gewicht_KG_Stck:
1,500 kg / Stk
Einschraubtiefe Schlauch inch:
3.54 Inch
Marke:
CONNECT
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
9.84 Inch
Empfohlene Stutzenlänge:
105 mm
Empfohlener Stutzen-Ø:
250 mm
Gesamtlänge mm:
195 mm
Temp. max. Celsius:
90
Gesamtlänge (in):
7.68 Inch
Empfohlene Stutzenlänge inch:
4.13 Inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,11*
€ 195,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.