Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestutzen, aufschraubbar; passend zu Schlauch-Ø 150mm; CONNECT 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestutzen, aufschraubbar; passend zu Schlauch-Ø 150mm; CONNECT 242
Gewindestutzen, aufschraubbar; passend zu Schlauch-Ø 150mm; CONNECT 242
Gewindestutzen, aufschraubbar; passend zu Schlauch-Ø 150mm; CONNECT 242
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645034823
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645034823
EAN/GTIN:
     4049645034823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Gewindestutzen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • Gewinde in Anlehnung an DIN ISO 228
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe Schlauch inch:
2.65 Inch
Gesamtlänge mm:
132 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht_KG_Stck:
1,000 kg / Stk
Gewinde G (in):
6.00 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Gesamtlänge (in):
5.20 Inch
Gewicht lbs./pcs.:
2.20 lbs./pcs.
Temp. max. Celsius:
90
Gewindelänge:
40,0 mm
Marke:
CONNECT
Gewinde G:
6,00"
Gewindelänge (in):
1.57 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
150 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
5.90 Inch
SORT:
70
Einschraubtiefe Schlauch:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 72,92* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.