Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 50mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645058775
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0050-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645058775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
33 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
5 m
Gewicht:
0,310 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Ø-Außen:
58 mm
Unterdruck:
0,155 bar
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,410 bar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 9,77* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,16*
€ 73,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,41*
€ 64,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,85*
€ 58,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.