Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 160mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 160mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 160mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
PVC-Schlauch, leicht, schwerentflammbar; Ø 160mm; L:5m; PROTAPE® PVC 310
Artikel-Nr.:
     8685-1201101366
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     310-0160-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645059635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,130 bar
Marke:
PROTAPE®
Gewicht:
0,870 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
168 mm
Unterdruck:
0,030 bar
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
160 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
88 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,536*
€ 24,676*
9 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,43*
€ 26,60*
3 Tage
50
5
pro Stück
€ 9,80*
ab € 24,56*
€ 28,81*
1 Tag
75
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,74*
€ 32,28*
4 Tage
75
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,676*
€ 29,36444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,376*
€ 27,81744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,806*
€ 27,13914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,726*
€ 27,04394
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,536*
€ 24,43784
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,536* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 123,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.