Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 160mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645060273
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0160-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
88 mm
Ø-Außen:
168 mm
Gewicht:
0,800 kg/m
Ø-Innen:
160 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,025 bar
Überdruck:
0,075 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 57,795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 678,76*
€ 807,7244
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 677,90*
€ 806,701
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 618,15*
€ 735,5985
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 595,92*
€ 709,1448
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 577,95*
€ 687,7605
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.