Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 200mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 200mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 200mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
TPE-Lüftungsschlauch (bis +150°C), leicht, hochflexibel; Ø 200mm; L:10m; PROTAPE® TPE 320
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645060310
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     320-0200-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645060310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
TPE Schlauch, leicht (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas | Staub
Gewicht:
1,010 kg/m
Ø-Außen:
210 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
125
Biegeradius:
108 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
200 mm
Überdruck:
0,060 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 73,626* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 865,18*
€ 1.029,5642
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 852,75*
€ 1.014,7725
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 805,52*
€ 958,5688
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 774,89*
€ 922,1191
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 736,26*
€ 876,1494
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.