Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8685-1201101376 Herst.-Nr.: 322-0040-1003-0000001000 EAN/GTIN: 4049645061201 |
| | |
|
|  |  |
 | Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Eigenschaften: - leichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen:  |  | Länge_m: | 10 m | Ø-Innen: | 40 mm | Überdruck: | 0,470 bar | Biegeradius: | 27 mm | Temp. min. Celsius: | -35 | Gewicht: | 0,300 kg/m | Unterdruck: | 0,280 bar | Durchmesserbereich: | - / 40mm | Marke: | PROTAPE® | Medium: | Gas | Staub | Temp. max. Celsius: | 80 | Ø-Außen: | 47 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, schlauch, elektrisch leitfähig |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8685 | |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,996* | € 26,755* |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 25,93* | € 28,91* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,97* | € 29,81* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,28* | € 29,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,07* | € 29,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 8685 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 23,996* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 267,55* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8685 |  | Versand: Lager 8685 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|