Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 51mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 51mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 51mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 51mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     2462-4049645063762
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0051-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645063762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Unterdruck:
0,400 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Ø-Innen:
51 mm
Biegeradius:
57 mm
Ø-Außen:
68 mm
Gewicht:
0,380 kg/m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
110
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 33,645*
€ 39,185*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 35,418*
€ 40,988*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,678*
€ 43,378*
2 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 47,04*
8 Tage
7
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 34,41*
€ 47,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 39,185*
€ 46,63015
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,615*
€ 44,76185
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,645*
€ 40,03755
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 391,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.