Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 63mm; L:15m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 63mm; L:15m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 63mm; L:15m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 63mm; L:15m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645063953
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0063-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645063953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,480 kg/m
Biegeradius:
70 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
63 mm
Ø-Außen:
80 mm
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,280 bar
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,61*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 42,44067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 743,55*
€ 884,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 729,79*
€ 868,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 670,24*
€ 797,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 650,41*
€ 773,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 636,61*
€ 757,57
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.