| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645064097 Herst.-Nr.: 326-0076-0000-0000000500 EAN/GTIN: 4049645064097 |
| | |
|
| | |
| Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - gewebeverstärkt
- hochflexibel + stauchbar
- geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
- vibrationsfest
- überfahrbar + trittfest
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Temp. max. Celsius: | 200 | Biegeradius: | 73 mm | Ø-Außen: | 93 mm | Medium: | Gas | Marke: | PROTAPE® | Länge_m: | 5 m | Ø-Innen: | 76 mm | Gewicht: | 0,540 kg/m | Unterdruck: | 0,170 bar |
|
| | |
| | | |
| |