Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645064127
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0076-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645064127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Ø-Innen:
76 mm
Temp. max. Celsius:
200
Gewicht:
0,540 kg/m
Unterdruck:
0,170 bar
Biegeradius:
73 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
93 mm
Länge_m:
7,5 m
Marke:
PROTAPE®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,40*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Meter (ab € 52,80* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 509,73*
€ 606,5787
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 499,42*
€ 594,3098
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 466,49*
€ 555,1231
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 453,95*
€ 540,2005
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 422,40*
€ 502,656
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.