Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 76mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645064141
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0076-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645064141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Marke:
PROTAPE®
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
76 mm
Ø-Außen:
93 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Temp. max. Celsius:
200
Biegeradius:
73 mm
Gewicht:
0,540 kg/m
Unterdruck:
0,170 bar
Medium:
Gas
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,238*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,13*
€ 81,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,64*
€ 80,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,67*
€ 73,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,598*
€ 66,16162
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,078*
€ 64,35282
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,238*
€ 59,78322
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.