Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645064622
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0102-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645064622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
71 mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,050 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Gewicht:
0,710 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
102 mm
Ø-Außen:
119 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, abgasschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,41*
€ 559,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,04*
€ 555,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,38*
€ 506,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 420,66*
€ 500,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.