Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645064677
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0102-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645064677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
102 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
119 mm
Gewicht:
0,710 kg/m
Medium:
Gas
Biegeradius:
71 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,050 bar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 62,391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,25*
€ 815,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,30*
€ 811,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,01*
€ 785,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,15*
€ 766,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,91*
€ 742,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.