Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 102mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645064769
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0102-0000-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645064769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Biegeradius:
71 mm
Ø-Außen:
119 mm
Gewicht:
0,710 kg/m
Länge_m:
12,5 m
Ø-Innen:
102 mm
Unterdruck:
0,050 bar
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 13 Meter (ab € 74,15539* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.127,42*
€ 1.341,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.110,68*
€ 1.321,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.045,98*
€ 1.244,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.006,37*
€ 1.197,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 964,02*
€ 1.147,18
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.