Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 127mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065193
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0127-0000-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645065193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,035 bar
Gewicht:
0,870 kg/m
Biegeradius:
89 mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Ø-Außen:
144 mm
Länge_m:
12,5 m
Ø-Innen:
127 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,18*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 13 Meter (ab € 94,55231* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.413,05*
€ 1.681,53
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.389,43*
€ 1.653,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.312,95*
€ 1.562,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.271,13*
€ 1.512,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.229,18*
€ 1.462,72
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.