Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065476
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0152-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645065476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch 5m
abgasschlauch
abgasschlauch norres
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
169 mm
Ø-Innen:
152 mm
Länge_m:
5 m
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
200
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,030 bar
Biegeradius:
106 mm
Gewicht:
1.040 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,74*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 123,148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 739,05*
€ 879,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 732,51*
€ 871,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 686,28*
€ 816,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 657,54*
€ 782,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 615,74*
€ 732,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.