Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065483
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0152-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645065483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
106 mm
Ø-Außen:
169 mm
Gewicht:
1.040 kg/m
Ø-Innen:
152 mm
Marke:
PROTAPE®
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,030 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,57*
€ 813,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,71*
€ 810,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,54*
€ 769,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,18*
€ 740,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,46*
€ 699,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.