Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645065537
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0152-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645065537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.040 kg/m
Biegeradius:
106 mm
Ø-Außen:
169 mm
Ø-Innen:
152 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Temp. max. Celsius:
200
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,030 bar
Länge_m:
10 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
480
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 102,89*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 107,56*
28 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 98,314*
€ 107,684*
2 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 114,18*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,942*
€ 114,432*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 102,89*
€ 122,4391
pro Meter
ab 500 Meter
€ 94,03*
€ 111,8957
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.028,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.