Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 152mm; L:12,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065582
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0152-0000-0000001250
EAN/GTIN:
     4049645065582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Marke:
PROTAPE®
Biegeradius:
106 mm
Ø-Außen:
169 mm
Gewicht:
1.040 kg/m
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,030 bar
Ø-Innen:
152 mm
Länge_m:
12,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.449,82*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 13 Meter (ab € 111,52462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.644,66*
€ 1.957,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.625,33*
€ 1.934,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.537,25*
€ 1.829,33
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.490,34*
€ 1.773,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.449,82*
€ 1.725,29
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.