Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065872
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0203-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645065872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Länge_m:
5 m
Gewicht:
1,370 kg/m
Ø-Außen:
220 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Ø-Innen:
203 mm
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
143 mm
Marke:
PROTAPE®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,99*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 161,24*
€ 191,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 158,94*
€ 189,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 154,88*
€ 184,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 141,37*
€ 168,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,99*
€ 147,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.