Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:6m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065896
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0203-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645065896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
220 mm
Ø-Innen:
203 mm
Medium:
Gas
Gewicht:
1,370 kg/m
Unterdruck:
0,010 bar
Länge_m:
6 m
Biegeradius:
143 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,76*
€ 1.044,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,55*
€ 1.034,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,97*
€ 981,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,19*
€ 946,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,61*
€ 903,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.