Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:7,5m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645065919
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0203-0000-0000000750
EAN/GTIN:
     4049645065919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,010 bar
Marke:
PROTAPE®
Biegeradius:
143 mm
Ø-Außen:
220 mm
Gewicht:
1,370 kg/m
Länge_m:
7,5 m
Ø-Innen:
203 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 8 Meter (ab € 145,78875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.350,87*
€ 1.607,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.327,88*
€ 1.580,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.252,31*
€ 1.490,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.210,27*
€ 1.440,22
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.166,31*
€ 1.387,91
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.