Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
TPE-Abgasschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 203mm; L:10m; PROTAPE® TPE 326 MEMORY
Artikel-Nr.:
     8685-1201103351
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     326-0203-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645065940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Überfahrbarer Abgasschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel + stauchbar
  • geschützte, strömungstechnisch optimierte Außenfaltung
  • vibrationsfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,010 bar
Länge_m:
10 m
Gewicht:
1,370 kg/m
Ø-Außen:
220 mm
Biegeradius:
143 mm
Ø-Innen:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, abgasschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 128,817*
€ 142,496*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 123,73*
€ 156,33*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.344,54*
€ 1.465,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 142,496*
€ 169,57024
pro Meter
ab 20 Meter
€ 142,137*
€ 169,14303
pro Meter
ab 500 Meter
€ 128,817*
€ 153,29223
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 1.424,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.