Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645085924
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0060-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645085924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,485 bar
Gewicht:
0,490 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
68 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
68 mm
Unterdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
38 mm
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
15 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,25*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 10,35* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 193,98*
€ 230,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 190,82*
€ 227,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 186,86*
€ 222,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 182,55*
€ 217,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 155,25*
€ 184,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.