Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645087492
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0090-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645087492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
99 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
54 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,090 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
99 mm
Gewicht:
0,700 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
90 mm
Überdruck:
0,325 bar
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas | Staub
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,522*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,00*
€ 35,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,89*
€ 35,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,71*
€ 34,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,472*
€ 18,41168
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,712*
€ 17,50728
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,522*
€ 14,90118
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.