Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 105mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 105mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 105mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 105mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645088277
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0105-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645088277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,890 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
114 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
114 mm
Biegeradius:
62 mm
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-20
Durchmesserbereich:
- / 105mm
Ø-Innen:
105 mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
0,280 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,05*
€ 38,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,04*
€ 38,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,79*
€ 36,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,58*
€ 25,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 70 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,38*
€ 18,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.