Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 125mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645089229
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0125-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645089229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius (Schlauchmitte):
134 mm
Gewicht:
1,060 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,045 bar
Biegeradius:
72 mm
Ø-Außen:
134 mm
Marke:
AIRDUC®
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
125 mm
Überdruck:
0,235 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 18,652*
€ 22,072*
4 Tage
120
10
pro Meter
€ 70,00*
ab € 19,00*
€ 22,51*
3 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 23,396*
€ 27,146*
2 Tage
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 29,86*
2 Tage
120
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 29,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 22,072*
€ 26,26568
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,852*
€ 24,81388
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,652*
€ 22,19588
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 220,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.