Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 150mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     3551-34101500000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645089915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
159 mm
Gewicht:
1,260 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
150 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
84 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
159 mm
Überdruck:
0,195 bar
Unterdruck:
0,040 bar
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Länge_m:
10 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 26,30*
€ 30,69*
2 Tage
110
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 34,19*
2 Tage
110
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 34,89*
9 Tage
2
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 21,30*
€ 43,63*
2 Tage
119
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 73,13*
€ 80,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,30*
€ 31,297
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 306,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.