Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 225mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 225mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 225mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 225mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645091413
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0225-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645091413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
122 mm
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
225 mm
Temp. max. Celsius:
70
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,130 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Ø-Außen:
234 mm
Gewicht:
2,260 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
234 mm
Länge_m:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 66,65*
€ 79,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,78*
€ 78,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,28*
€ 74,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,74*
€ 54,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,32*
€ 53,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 41,55*
€ 49,44
pro Meter
ab 70 Meter
€ 37,77*
€ 44,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,50*
€ 38,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.