Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 350mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645092878
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0350-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645092878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
359 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,100 bar
Biegeradius:
184 mm
Gewicht:
3,500 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Biegeradius (Schlauchmitte):
359 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
350 mm
Temp. max. Celsius:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 94,93*
€ 112,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 94,00*
€ 111,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 89,69*
€ 106,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 56,042*
€ 66,68998
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,282*
€ 65,78558
pro Meter
ab 70 Meter
€ 54,11*
€ 64,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,10*
€ 56,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.