Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 20mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645101532
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0020-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645101532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
28 mm
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
2,665 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
28 mm
Unterdruck:
1,000 bar
Gewicht:
0,280 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius:
18 mm
Ø-Innen:
20 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,89*
€ 17,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,87*
€ 17,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,042*
€ 11,94998
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,592*
€ 11,41448
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 70 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.