Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 60mm; L:15m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645104014
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0060-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645104014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
70 mm
Gewicht:
0,830 kg/m
Unterdruck:
0,485 bar
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
70 mm
Länge_m:
15 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Ø-Innen:
60 mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
1,025 bar
Biegeradius:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 15,79934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,82*
€ 347,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 285,91*
€ 340,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 282,14*
€ 335,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 273,27*
€ 325,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 236,99*
€ 282,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.