Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 75mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     4012-708877
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0075-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645104823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,830 bar
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Ø-Außen:
87 mm
Ø-Innen:
75 mm
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Unterdruck:
0,330 bar
Biegeradius:
67 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
104 mm
Gewicht:
1,130 kg/m
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 183,68*
€ 212,79*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 212,80*
18 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 214,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 233,23*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 210,54*
€ 242,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 212,79*
€ 253,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 211,87*
€ 252,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,00*
€ 236,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 192,40*
€ 228,96
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 183,68*
€ 218,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 18,368* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.